Wieland - connecteur PCB femelle 8 pôles séries 8513 b pas de 3,50mm sans marquage - 25.640.3853.7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573972520
Réf. Sonepar
00355397252
Réf. Fournisseur
25.640.3853.7
Marque
Wieland
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
vert


