Wieland - connecteur PCB femelle 9 pôles séries 8113 b sortie verticale pas de 5,00mm avec - 25.325.3953.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573183667
Réf. Sonepar
00355318366
Réf. Fournisseur
25.325.3953.1
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
9
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir


