Wieland - connecteur PCB femelle 9 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm ave - 25.002.0953.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 6 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573539600
Réf. Sonepar
00355353960
Réf. Fournisseur
25.002.0953.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
9
dimension des contacts:
3.5 mm
courant assigné In:
6 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris