Wieland - connecteur PCB femelle 9 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm sa - 25.005.0953.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
courant assigné In - 6 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573522237
Réf. Sonepar
00355352223
Réf. Fournisseur
25.005.0953.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
9
courant assigné In:
6 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris