Wieland - connecteur PCB femelle coudé 11 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 b - 25.380.4153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle coudé 11 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 11

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573198746

Réf. Sonepar

00355319874

Réf. Fournisseur

25.380.4153.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

11

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB femelle coudé 11 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 b