Wieland - connecteur PCB femelle coudé 3 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 b noir - 25.380.3353.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle coudé 3 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 b noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573198555

Réf. Sonepar

00355319855

Réf. Fournisseur

25.380.3353.1

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Connecteur PCB femelle coudé 3 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 b noir