Wieland - connecteur PCB femelle droit 11 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 b vl - 25.386.3153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle droit 11 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 b vl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 11

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573559257

Réf. Sonepar

00355355925

Réf. Fournisseur

25.386.3153.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

11

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB femelle droit 11 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 b vl