Wieland - connecteur PCB femelle droit 3 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 b vr - 25.385.2353.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 12 A
angle circuit imprimé/contact - 90° (vertical vers le haut)
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573324336
Réf. Sonepar
00355332433
Réf. Fournisseur
25.385.2353.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
12 A
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris