Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - connecteur PCB incliné 16 pôles séries 8191 pas de 5,00mm à ressort sans marquag - 27.007.4653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB incliné 16 pôles séries 8191 pas de 5,00mm à ressort sans marquag

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 16 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 13 mm

  • nombre d'étages - 1

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573873704

Réf. Sonepar

00355387370

Réf. Fournisseur

27.007.4653.0

Réf. Commerciale

Wieland

courant assigné In:

16 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

13 mm

nombre d'étages:

1

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB incliné 16 pôles séries 8191 pas de 5,00mm à ressort sans marquage