Wieland - connecteur PCB male 13 pôles séries 8213 sufk pas de 5,08mm à ressort sans marqu - 25.857.4353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB male 13 pôles séries 8213 sufk pas de 5,08mm à ressort sans marqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.14...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573608290

Réf. Sonepar

00355360829

Réf. Fournisseur

25.857.4353.0

Réf. Commerciale

Wieland

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB male 13 pôles séries 8213 sufk pas de 5,08mm à ressort sans marquage