Wieland - connecteur PCB mâle 15 pôles séries 8513 sufk pas de 3,50mm à ressort avec marqu - 25.642.1553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB mâle 15 pôles séries 8513 sufk pas de 3,50mm à ressort avec marqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 15

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573998711

Réf. Sonepar

00355399871

Réf. Fournisseur

25.642.1553.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

15

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB mâle 15 pôles séries 8513 sufk pas de 3,50mm à ressort avec marquage