Wieland - connecteur PCB male 18 pôles séries 8213 sufk pas de 5,08mm à ressort sans marqu - 25.857.4853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB male 18 pôles séries 8213 sufk pas de 5,08mm à ressort sans marqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 18

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573608344

Réf. Sonepar

00355360834

Réf. Fournisseur

25.857.4853.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

18

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB male 18 pôles séries 8213 sufk pas de 5,08mm à ressort sans marquage