Wieland - connecteur PCB séries 8135 / 16 z - 25.520.4653.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension des raccordements - 5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 16.3 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573202153
Réf. Sonepar
00355320215
Réf. Fournisseur
25.520.4653.0
Réf. Commerciale
Wieland
dimension des raccordements:
5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
16.3 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique