Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - connecteur PCB séries 8135 / 4 ms - 25.520.0403.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8135 /  4 ms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573364851

Réf. Sonepar

00355336485

Réf. Fournisseur

25.520.0403.0

Réf. Commerciale

Wieland

Connecteur PCB séries 8135 / 4 ms