Wieland - connecteur PCB séries 8142 / 12 - 25.602.3253.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573203655
Réf. Sonepar
00355320365
Réf. Fournisseur
25.602.3253.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
12
dimension des contacts:
5 mm
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris