Wieland - connecteur PCB séries 8142 / 12 / 6 - 25.603.1653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8142 / 12 /  6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 8 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573203938

Réf. Sonepar

00355320393

Réf. Fournisseur

25.603.1653.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

8 A

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB séries 8142 / 12 / 6