Wieland - connecteur PCB séries 8142 / 14 / 7 - 25.601.1753.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 7
courant assigné In - 8 A
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573312395
Réf. Sonepar
00355331239
Réf. Fournisseur
25.601.1753.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
7
courant assigné In:
8 A
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


