Wieland - connecteur PCB séries 8142 / 3 / 2 - 25.603.2353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8142 /  3 /  2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 8 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573553552

Réf. Sonepar

00355355355

Réf. Fournisseur

25.603.2353.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

8 A

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB séries 8142 / 3 / 2