Wieland - connecteur PCB séries 8195 d/ 9/ 27 - 25.153.2953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8195 d/ 9/ 27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 10 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 34.3 mm

  • nombre d'étages - 3

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573557161

Réf. Sonepar

00355355716

Réf. Fournisseur

25.153.2953.0

Réf. Commerciale

Wieland

courant assigné In:

10 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

34.3 mm

nombre d'étages:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB séries 8195 d/ 9/ 27