Wieland - connecteur PCB séries 81955 v/ 16/ 64 - 25.154.3653.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 10 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 43.7 mm
nombre d'étages - 4
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573649453
Réf. Sonepar
00355364945
Réf. Fournisseur
25.154.3653.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
10 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
43.7 mm
nombre d'étages:
4
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...1.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


