Wieland - connecteur PCB séries 8543 / 9 - 25.602.5953.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 6 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573320581
Réf. Sonepar
00355332058
Réf. Fournisseur
25.602.5953.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
9
dimension des contacts:
3.5 mm
courant assigné In:
6 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris