Wieland - connecteur PCB séries 8813 b / 11 - 25.620.1153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8813 b / 11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 11

  • courant assigné In - 8 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573367715

Réf. Sonepar

00355336771

Réf. Fournisseur

25.620.1153.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

11

courant assigné In:

8 A

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB femelle 11 pôles séries 8813 b pas de 3,81mm à vis avec marquage gris