Wieland - connecteur PCB séries 8813 b / 2 - 25.620.0253.7

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8813 b /  2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088429606

Réf. Sonepar

00355842960

Réf. Fournisseur

25.620.0253.7

Réf. Commerciale

Wieland

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB femelle 2 pôles séries 8813 b pas de 3,81mm à vis avec marquage vert