Wieland - connecteur rast5 femelle 3 pôles séries 8105 b sortie horizontalec0 gris noir - 15.000.0353.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 10 A
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573578333
Réf. Sonepar
00355357833
Réf. Fournisseur
15.000.0353.1
Marque
Wieland
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
10 A
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir


