Wieland - connecteur rast5 femelle 3 pôles séries 8105 b sortie verticale c0 violet past - 15.020.0353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur rast5 femelle 3 pôles séries 8105 b sortie verticale  c0  violet past

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 10 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573436343

Réf. Sonepar

00355343634

Réf. Fournisseur

15.020.0353.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

10 A

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur RAST5 coudé F 3pôles 8105 bvr/3 c0, violet pastel