Wieland - connecteur rast5 femelle 3 pôles séries 8105 b sortie verticale c7 violet past - 15.017.0353.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 10 A
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573556836
Réf. Sonepar
00355355683
Réf. Fournisseur
15.017.0353.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
10 A
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris