Wieland - connecteur rast5 femelle 5 pôles séries 8105 b sortie horizontalec2 violet past - 15.002.0553.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 10 A
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573495203
Réf. Sonepar
00355349520
Réf. Fournisseur
15.002.0553.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
10 A
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


