Wieland - connecteur RST08i3 femelle à vis bleu clair - 41.031.3043.9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
modèle - douille
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088481758
Réf. Sonepar
00355848175
Réf. Fournisseur
41.031.3043.9
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
diamètre du câble:
4...7 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.22...1 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.2...1 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.018 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.55 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
longueur:
42.5 mm
hauteur:
14.9 mm
largeur:
14.9 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
5012


