Wieland - connecteur RST08i3 mâle à vis bleu clair - 41.032.3043.9

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur RST08i3 mâle à vis bleu clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088482090

Réf. Sonepar

00355848209

Réf. Fournisseur

41.032.3043.9

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

4...7 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.22...1 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.2...1 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.014 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.55 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

longueur:

41.8 mm

hauteur:

14.9 mm

largeur:

14.9 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

5012

Connecteur RST08i3 mâle à vis bleu clair