Wieland - connecteur RST20i2 mâle à vis double 10-14mm Gris clair - 96.022.4453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur RST20i2 mâle à vis double 10-14mm Gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573780873

Réf. Sonepar

00355378087

Réf. Fournisseur

96.022.4453.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

5.3...13.3 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.75...6 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.75...6 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

L, N

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

gris

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.268 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.55 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

79.1 mm

hauteur:

34.6 mm

largeur:

34.6 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

7035

Connecteur RST20i2 mâle à vis double 10-14mm gris clair