Wieland - connecteur RST20i3 coudé mâle à ressort 10-14mm Noir - 96.050.4153.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur RST20i3 coudé mâle à ressort 10-14mm Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573936485

Réf. Sonepar

00355000005

Réf. Fournisseur

96.050.4153.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

1.842 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

160 mm

hauteur:

57.2 mm

largeur:

104 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Boite de répartition RST20i5 1E/1S + 1s RST20i3 l2 noir