Wieland - connecteur RST20i3 femelle à vis 6-10mm Noir - 96.031.4053.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur RST20i3 femelle à vis 6-10mm Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573769625

Réf. Sonepar

00355376962

Réf. Fournisseur

96.031.4053.1

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

6...10 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.75...6 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.75...6 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.291 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

82 mm

hauteur:

34.6 mm

largeur:

34.6 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Connecteur RST20i3 femelle à vis 6-10mm noir