Wieland - connecteur RST20i3 mâle à vis 6-10mm Gris clair - 96.032.4053.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573769694
Réf. Sonepar
00355376969
Réf. Fournisseur
96.032.4053.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement à vis
diamètre du câble:
6...10 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.75...6 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.75...6 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
gris
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.268 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
79.1 mm
hauteur:
34.6 mm
largeur:
34.6 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
7035