Wieland - connecteur RST20i5 femelle à sertir 13-18mm Noir - 96.151.0553.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
modèle - douille
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573932722
Réf. Sonepar
00355393272
Réf. Fournisseur
96.151.0553.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
douille
type de connexion:
sertissage
diamètre du câble:
13...18 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.75...4 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.358 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.7 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
96.6 mm
hauteur:
35.4 mm
largeur:
35.4 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005


