Wieland - Connecteur RST20i6 droit femelle double à vis turquoise - 96.061.4253.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 6
indice de protection (IP) - IP66
modèle - douille
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088423536
Réf. Sonepar
00355842353
Réf. Fournisseur
96.061.4253.6
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
6
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
diamètre du câble:
6...10 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.2...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.2...1.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
3, 2, 1, N, PE, L
couleur de codage / insert de contact:
bleu
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.548 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.65 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
99 mm
hauteur:
38 mm
largeur:
59 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
5018