Wieland - Connecteur RST20i6 droit mâle simple à vis turquoise - 96.062.4553.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Connecteur RST20i6 droit mâle simple à vis turquoise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 6

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088423703

Réf. Sonepar

00355842370

Réf. Fournisseur

96.062.4553.6

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

6

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

13...18 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.2...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.2...1.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

3, 2, 1, N, PE, L

couleur de codage / insert de contact:

bleu

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.393 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.65 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

98 mm

hauteur:

35.4 mm

largeur:

35.4 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

5018

Connecteur RST20i6 mâle à vis 14-18mm turquoise