Wieland - connecteur RST50i4 mâle à vis 20-32mm Noir - 97.042.4253.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088140952
Réf. Sonepar
00355814095
Réf. Fournisseur
97.042.4253.1
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement à vis
diamètre du câble:
20...32 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
4...16 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
4...6 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.379 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.4 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
140 mm
hauteur:
65 mm
largeur:
65 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005