Wieland - connecteur ST17i2 femelle - 93.081.0658.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST17i2 femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573240070

Réf. Sonepar

00355324007

Réf. Fournisseur

93.081.0658.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccord à souder

variante d'encastrement:

raccord à souder

direction d'enfichage:

à angle droit

nombre de raccordements par pôle:

1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

rouge

type de verrouillage:

sans

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.016 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

24 mm

hauteur:

13 mm

largeur:

16.2 mm

Connecteur ST17i2 femelle