Wieland - connecteur ST17i2 femelle - 93.081.0858.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ST18 / ST17
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573240094
Réf. Sonepar
00355324009
Réf. Fournisseur
93.081.0858.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccord à souder
variante d'encastrement:
raccord à souder
direction d'enfichage:
à angle droit
nombre de raccordements par pôle:
1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
marron
type de verrouillage:
sans
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.016 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
24 mm
hauteur:
13 mm
largeur:
16.2 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
8002