Wieland - connecteur ST17i2 femelle - 93.741.1558.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST17i2 femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP00

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573242791

Réf. Sonepar

00355324279

Réf. Fournisseur

93.741.1558.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP00

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

diamètre du câble:

7...7 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

2.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

2.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

autre

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

54.7 mm

hauteur:

22 mm

largeur:

16.2 mm

Connecteur ST17i2 femelle