Wieland - connecteur ST17i2 mâle - 93.942.1758.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
codage mécanique - Oui
matériau du boîtier/corps - polyamide
sans halogène - Oui
matériel de contact - CuZn
traitement de surface des contacts - argenté
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ST18 / ST17
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573244887
Réf. Sonepar
00355324488
Réf. Fournisseur
93.942.1758.0
Marque
Wieland
codage mécanique:
Oui
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV


