Wieland - connecteur ST17i2 mâle blanc - 93.042.1558.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST17i2 mâle blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573239302

Réf. Sonepar

00355323930

Réf. Fournisseur

93.042.1558.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement à vis

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

2

marquage de pôle:

1, 2

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

sans

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.018 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

longueur:

31.5 mm

hauteur:

19.5 mm

largeur:

16.2 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Connecteur ST17i2 mâle blanc