Wieland - connecteur ST18i3 femelle - 93.633.4353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i3 femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - autre

  • codage mécanique - Oui

  • sans halogène - Oui

  • charge d'incendie - 0.118 kWh

  • matériel de contact - CuZn

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573241800

Réf. Sonepar

00355324180

Réf. Fournisseur

93.633.4353.0

Marque

Wieland

indice de protection (IP):

autre

codage mécanique:

Oui

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.118 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Connecteur ST18i3 femelle