Wieland - connecteur ST18i3 femelle - 93.933.4353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i3 femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise (mâle)

  • codage mécanique - Oui

  • matériau du boîtier/corps - polyamide

  • sans halogène - Oui

  • matériel de contact - CuZn

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573244412

Réf. Sonepar

00355324441

Réf. Fournisseur

93.933.4353.0

Marque

Wieland

modèle:

prise (mâle)

codage mécanique:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Connecteur ST18i3 femelle