Wieland - connecteur ST18i3 femelle - 93.731.4357.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
codage mécanique - Oui
type de verrouillage - intégré dans le connecteur
serre cable - Oui
matériau du boîtier/corps - polyamide
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ST18 / ST17
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049088287152
Réf. Sonepar
00355828715
Réf. Fournisseur
93.731.4357.0
Marque
Wieland
modèle:
douille
codage mécanique:
Oui
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.096 kWh
matériel de contact:
CuZn
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV


