Wieland - connecteur ST18i3 femelle à vis Noir - 93.031.3253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i3 femelle à vis Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573237810

Réf. Sonepar

00355323781

Réf. Fournisseur

93.031.3253.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

8.3...8.3 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

2.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

serre cable:

Non

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.035 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Connecteur ST18i3 femelle à vis noir