Wieland - connecteur ST18i3 femelle à vis Vert - 93.031.3750.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
codage mécanique - Oui
matériau du boîtier/corps - polyamide
sans halogène - Oui
charge d'incendie - 0.034 kWh
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ST18 / ST17
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573237919
Réf. Sonepar
00355323791
Réf. Fournisseur
93.031.3750.0
Marque
Wieland
indice de protection (IP):
autre
codage mécanique:
Oui
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.034 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV


