Wieland - connecteur ST18i3 femelle monté avec serre-câble avec verrouillage vert noir - 93.631.4750.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
codage mécanique - Oui
matériau du boîtier/corps - polyamide
sans halogène - Oui
charge d'incendie - 0.087 kWh
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ST18 / ST17
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573241602
Réf. Sonepar
00355324160
Réf. Fournisseur
93.631.4750.0
Marque
Wieland
modèle:
douille
codage mécanique:
Oui
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.087 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV


