Wieland - connecteur ST18i3 mâle - 93.932.6353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i3 mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • modèle - prise (mâle)

  • type de connexion - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573244245

Réf. Sonepar

00355324424

Réf. Fournisseur

93.932.6353.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

8.3...8.3 mm

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.091 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

55.5 mm

hauteur:

25.2 mm

largeur:

28 mm

Connecteur ST18i3 mâle