Wieland - connecteur ST18i3 mâle - 93.932.4757.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i3 mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (mâle)

  • codage mécanique - Oui

  • type de verrouillage - intégré dans le connecteur

  • serre cable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - polyamide

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088288715

Réf. Sonepar

00355828871

Réf. Fournisseur

93.932.4757.0

Marque

Wieland

modèle:

prise (mâle)

codage mécanique:

Oui

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.083 kWh

matériel de contact:

CuZn

degré de pollution:

2

Connecteur ST18i3 mâle